間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイガースポリマー

タイフレキホース 難燃P型

注文コード
09237943
品番
-
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥16,029

 

●特長: 
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。
・伸縮性に優れています。
・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。  

●用途: 
・スポット冷暖房用
・空調用
・室内の送排気用
・塗装、ガス抜きの排気用
・気体輸送(温風を含む)用
・特に住宅用部品として適しております。  

●色: 
ブラック  
●ピッチ(mm): 
14.0  
●呼び径: 
100Φ  
●定尺(m): 
5  
●内径寸法: 
102.0mm  
●許容曲げ半径(mm): 
75  
●質量(g/m): 
410  
●許容圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.004[0.04]  
●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]): 
-0.010[-79]  
●外径(mm): 
106.0±1.0  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34