間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイガースポリマー

タイフレキホース V型PAL

注文コード
09238013
品番
-
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥8,253

 

●特長: 
・特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
・軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です。  

●用途: 
空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)  

●注意: 
※柔軟性に優れていますが、繰り返し屈曲には不向きです。  

●ピッチ(mm): 
19.0  
●呼び径: 
65Φ  
●定尺(m): 
5  
●内径寸法: 
65.5±1.0mm  
●連続使用温度(℃): 
130以下  
●許容曲げ半径(mm): 
70  
●質量(g/m): 
465  
●許容圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.029[0.30]  
●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]): 
-0.017[-130]  
●外径(mm): 
69.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1042  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34