タイガースポリマー
- ●特長:
- ・特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
・軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です。
- ●用途:
- 空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)
- ●注意:
- ※柔軟性に優れていますが、繰り返し屈曲には不向きです。
- ●ピッチ(mm):
- 23.0
- ●呼び径:
- 90Φ
- ●定尺(m):
- 5
- ●内径寸法:
- 91.0±1.0mm
- ●連続使用温度(℃):
- 130以下
- ●許容曲げ半径(mm):
- 95
- ●質量(g/m):
- 540
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.020[0.20]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.013[-100]
- ●外径(mm):
- 95.0
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1042
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |