タイガースポリマー
- ●特長:
- ・特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
・軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
・使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
- ●用途:
- 空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
- ●注意:
- ※柔軟性に優れていますが、繰り返し屈曲には不向きです。
- ●ピッチ(mm):
- 19.0
- ●呼び径:
- 65Φ
- ●定尺(m):
- 5
- ●内径寸法:
- 65.5±1.0mm
- ●連続使用温度(℃):
- 180以下
- ●許容曲げ半径(mm):
- 70
- ●質量(g/m):
- 515
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.029[0.30]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.017[-130]
- ●外径(mm):
- 70.5
- ●許容圧力(MPa):
- 0.029
- ●許容減圧力(MPa):
- -0.017
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |