間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイガースポリマー

タイフレキホース V型AG

注文コード
09238187
品番
AG150
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥22,761

 

●特長: 
・特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
・軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
・使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。  

●用途: 
空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)  

●注意: 
※柔軟性に優れていますが、繰り返し屈曲には不向きです。  

●ピッチ(mm): 
23.0  
●呼び径: 
150Φ  
●定尺(m): 
5  
●内径寸法: 
152.0±1.5mm  
●連続使用温度(℃): 
180以下  
●許容曲げ半径(mm): 
150  
●質量(g/m): 
1010  
●許容圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.015[0.15]  
●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]): 
-0.009[-70]  
●外径(mm): 
157.0  
●許容圧力(MPa): 
0.015  
●許容減圧力(MPa): 
-0.009  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34