間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイガースポリマー

タイフレキホース V型FP

注文コード
09238266
品番
-
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥39,253

 

●特長: 
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。
・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。
・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。  

●用途: 
熱風発生循環装置の配管などに適しています。  

●注意: 
※繰り返し屈曲には不向きです。  

●ピッチ(mm): 
20.0  
●呼び径: 
75Φ  
●定尺(m): 
5  
●内径寸法: 
75.5±1.0mm  
●連続使用温度(℃): 
250以下  
●許容曲げ半径(mm): 
80  
●質量(g/m): 
555  
●許容圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.013[0.13]  
●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]): 
-0.015[-120]  
●外径(mm): 
80.5  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34