タイガースポリマー
- ●特長:
- ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。
・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。
・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
- ●用途:
- 熱風発生循環装置の配管などに適しています。
- ●注意:
- ※繰り返し屈曲には不向きです。
- ●ピッチ(mm):
- 24.0
- ●呼び径:
- 300Φ
- ●定尺(m):
- 5
- ●内径寸法:
- 304.0±3.0mm
- ●連続使用温度(℃):
- 250以下
- ●許容曲げ半径(mm):
- 305
- ●質量(g/m):
- 1910
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.002[0.02]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.003[-20]
- ●外径(mm):
- 309.5
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |