タイガースポリマー
- ●特長:
- ・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
- ●用途:
- 公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。
- ●注意:
- ※耐熱性に優れ、曲げることは可能ですが繰り返し屈曲には不向きです。
- ●ピッチ(mm):
- 205.5
- ●呼び径:
- 200Φ
- ●定尺(m):
- 2
- ●内径寸法:
- 202.0±2.0mm
- ●連続使用温度(℃):
- 400以下
- ●許容曲げ半径(mm):
- 200
- ●質量(g/m):
- 1210
- ●許容圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.025[0.25]
- ●許容減圧力(MPa[kgf/cm2]):
- -0.009[-70]
- ●外径(mm):
- 205.5
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |