※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
TCM 自在車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09238564
品番
TCM-65EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付高が同じTCM型とKCM型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ゴム一体車輪
種別
産業用キャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
偏心E(mm)
25
取付ピッチA×B(mm)
55×42
プレート寸法X×Y(mm)
70×58
始動力(daN)
10.5
旋回始動力(daN)
24.75
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード