工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 固定車キャスター
>
ゴム車輪
>
ナンシンキャスター
ナンシン
KCM 固定車(ゴム車輪)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09238591
品番
KCM-65EM
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥328
数量:
●特長:
プレート式キャスターです。
●種別:
産業用キャスター
●材質(車輪):
ゴム一体車輪
●車輪幅(mm):
25
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●車輪径D(mm):
65
●取付高H(mm):
85
●取付穴径P(mm):
8.8
●取付ピッチA×B(mm):
55×42
●プレート寸法X×Y(mm):
70×66
●許容荷重(daN):
50
●始動力(daN):
10.50
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
KCM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF