間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナンシン

ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)

注文コード
09238887
品番
SR-25NM
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥130

 

●特長: 
ネジ込み式のキャスターです。  

●種別: 
一般キャスター  
●材質(車輪): 
ナイロン一体車輪  
●車輪幅(mm): 
12  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪径D(mm): 
25  
●取付高H(mm): 
36  
●偏心E(mm): 
13  
●ねじT: 
UNF5/16×18山  
●軸長L(mm): 
14  
●許容荷重(daN): 
13  
●適合スパナ: 
E  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34