工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
ねじ込み式キャスター
>
ナンシン
>
ナイロン車
ナンシン
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)
5日以内出荷とは
注文コード
09238896
品番
SR-32NM
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥138
数量:
●特長:
ネジ込み式のキャスターです。
●種別:
一般キャスター
●材質(車輪):
ナイロン一体車輪
●車輪幅(mm):
16
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●車輪径D(mm):
30
●取付高H(mm):
45
●偏心E(mm):
12
●ねじT:
UNF5/16×18山
●軸長L(mm):
14
●許容荷重(daN):
22
●適合スパナ:
E
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF