工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
マウス
オーム電機
USB光センサーマウス
当日出荷とは
注文コード
09239151
メーカー品番
OMO-020W
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥880
¥836
数量:
●特長:
USBポートに接続するだけで使用できる。
手にしっかりフィット、使いやすいシンプル設計。
●色:
ホワイト
●質量(g):
55
●ケーブル長(m):
約1.3
●寸法・サイズ(mm):
104×56×34
●対応OS:
Windows2000、XP、Vista
●コネクタ形状:
USB Aタイプ
●分解能:
800CPI
●インターフェース:
USB
ホイールボタン&スクロール機能
●ボタン数:
3(中央部スクロール)
●総合カタログVol13ページ:
283
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
コピーペーパー
ペーパーワン
商品点数:4
¥1,776〜
交換用インク エプソン IC21/IC32タイプ (互換品)
オーム電機
商品点数:6
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
PC
在庫管理や書類作成に・・・
安価なのですぐ注文しました。届いてすぐ接続、使いやすさに感激です。表面も光沢がありちょっと高級感がある感じでとても気に入りました。
とてもいい買い物ができたと思っています。また注文します。
[2008-04-18]
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
USB光センサーマウス
オーム電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)