日本スライド工業

※代表画像です
- ●特長:
- 高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
- ●材質:
- アウタメンバ・インナメンバ/SPCC
リテーナ/SECC
ボールΦ3/16”炭素剛球
- ●寸法A(mm):
- 240.0
- ●寸法D(mm):
- 240.0
- ●寸法E(mm):
- 260.0
- ●表面処理:
- アウタメンバ・インナメンバ/電気亜鉛メッキ
- ●寸法B(mm):
- 260.0
- ●寸法C(mm):
- 190.0
- ●取付ねじ:
- M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
- ●スライド寸法(mm):
- 300.0(±8)
- ●質量(kg/ペア):
- 0.48
- ●潤滑油:
- 新日本石油エピノックグリースAP(N)
- ●ストローク長(mm):
- 222.0(±3)
- ●許容荷重(N/ペア):
- 240
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1190