間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
王子ネピア

ネピネピトイレットロール

注文コード
09239456
品番
-
内容量
1パック(12ロール)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥458

 

●特長: 
かわいいお部屋にそのまま置いても、お部屋の雰囲気にぴったりマッチ。
片隅にそっと置くだけで、おおきな花びらがお部屋を華やかに演出します。  

●仕様: 
シングル50m巻
プレミアムソフトエンボス加工  

●材質: 
パルプ100%  
●長さ(m): 
50  
●香り: 
無香料  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

空砥ぎペーパー(1枚入)

三共理化学

商品点数:10

¥60〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34