間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コンボイ

コンボイ ジャスト

 
注文コード
09239483
品番
CNV-JST
内容量
1本
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,350

 

●特長: 
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用  

●仕様: 
330mLカートリッジ専用  
●質量(g): 
605  
●外形寸法(mm): 
380×200  
●機能: 
液だれ防止機構  
●RED BOOKVol4ページ: 
426  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: サンルームの外壁との漏水予防のコーキング
押した分より少し戻る動きなので、屋根の上などで使用していても、余分なシリコン等が出てこないので安心して横に置いて置く事ができました。いままでならじわっと出てきてうっかり他の部分に付いてしまうことがありましたが、殆んど皆無なのは驚きでした。
エクステリア津田 様(石川県) [2008-09-29]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34