間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
旭精工

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)

 
注文コード
09239833
品番
MUP000
内容量
1個
参考基準価格
¥3,760
単価(税別)
¥2,821

 

●特長: 
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。  

●軸径(mm): 
10  
●グリスニップル: 
無し  
●軸穴種別: 
偏心輪付円筒穴形  
●質量(g): 
77  
●寸法L(mm): 
67  
●寸法H(mm): 
18  
●取付ボルトの呼び: 
M6  
●寸法A(mm): 
16  
●寸法S(mm): 
4  
●軸受箱の呼び番号: 
P000Z3  
●寸法N(mm): 
7  
●寸法J(mm): 
53  
●寸法H1(mm): 
6  
●寸法B1(mm): 
17.5  
●寸法H2(mm): 
35  
●寸法A4(mm): 
33  
●ベアリング呼び番号: 
MU000+ER  
●寸法A6(mm): 
2  
●基本定格荷重Cr(kN): 
3.9  
●基本定格荷重Cor(kN): 
1.55  
●RED BOOKVol4ページ: 
1130  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34