旭精工

※代表画像です
- ●特長:
- 従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
- ●軸径(mm):
- 17
- ●グリスニップル:
- 無し
- ●軸穴種別:
- 偏心輪付円筒穴形
- ●質量(g):
- 156
- ●寸法L(mm):
- 85
- ●寸法H(mm):
- 24
- ●取付ボルトの呼び:
- M6
- ●寸法A(mm):
- 18
- ●寸法S(mm):
- 5
- ●軸受箱の呼び番号:
- P003Z3
- ●寸法N(mm):
- 7
- ●寸法J(mm):
- 67
- ●寸法H1(mm):
- 7
- ●寸法B1(mm):
- 20.5
- ●寸法H2(mm):
- 47
- ●寸法A4(mm):
- 38
- ●ベアリング呼び番号:
- MU003+ER
- ●寸法A6(mm):
- 2
- ●基本定格荷重Cr(kN):
- 5.1
- ●基本定格荷重Cor(kN):
- 2.65
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1130