旭精工

※代表画像です
- ●特長:
- 従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
- ●軸径(mm):
- 30
- ●グリスニップル:
- 無し
- ●軸穴種別:
- 偏心輪付円筒穴形
- ●質量(g):
- 454
- ●寸法L(mm):
- 132
- ●寸法H(mm):
- 36
- ●取付ボルトの呼び:
- M10
- ●寸法A(mm):
- 26
- ●寸法S(mm):
- 6.5
- ●軸受箱の呼び番号:
- P06-7Z3
- ●寸法N(mm):
- 13
- ●寸法J(mm):
- 106
- ●寸法H1(mm):
- 11
- ●寸法B1(mm):
- 26.5
- ●寸法H2(mm):
- 70
- ●寸法A4(mm):
- 50
- ●ベアリング呼び番号:
- MU006+ER
- ●寸法A6(mm):
- 4
- ●基本定格荷重Cr(kN):
- 11.3
- ●基本定格荷重Cor(kN):
- 6.6
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1130