間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
RIDGID(日本エマソン)

シースネイクマイクロハンディスコープ

     
注文コード
09241391
品番
-
内容量
1台
参考基準価格
¥59,500
単価(税別)
¥53,550

 

●特長: 
手の届かない空間や機械、配管(直菅)、ダクト内部の検査や観察に最適な工業用検査カメラです。
軽量かつ片手でも操作が可能(作業性に優れたピストルグリップ)なので、
どこでも誰でも手軽に作業が出来ます。  

●用途: 
機械、配管(直菅)ダクト内部等  

●付属品: 
本体・カメラヘッド付ケーブル・先端ツール(側視ミラー・マグネット・ピックアップフック)
単3アルカリ電池×4本・収納ケース・ユーザー登録カード・取り扱い説明書  

●仕様: 
カメラヘッド付ケーブル長さ/96.5cm(カメラヘッド部分/6.5cm・ケーブル部分/90cmインターロックタイプ)
カメラヘッド径/17mm  

●電源: 
単3アルカリ乾電池×4個  
●本体質量(g): 
500  
●本体寸法: 
17.8(長さ)×9.2(幅)×15.9(高さ)cm  
●光源: 
光量調節ダイヤル機能付高輝度白色LEDライト×2灯  
●ヘッド径(Φmm): 
17  
●解像度: 
160×234  
●動作環境: 
温度/0〜45℃
保管温度/-20〜70℃
湿度/5〜95%非結露(モニター部)  

●焦点距離(mm): 
25〜300  
●電池寿命: 
連続使用で約3時間  
●液晶モニター: 
2.5インチカラー  
●耐水性: 
水深3m(カメラヘッドとケーブル部のみ)  
●ケーブル長(cm): 
90  
●RED BOOKVol4ページ: 
303  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34