間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

セメダイン8060プロシリコーンシーラント

※代表画像です
注文コード
09241644
品番
SR-072
内容量
1本(330mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥423

 

●特長: 
抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。
各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。
優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。
JIS A 5758 タイプG・F-クラス20LM タイプG-クラス30SLM(SR-1-9030G)。
豊富なカラー。光沢のある色調で、高い商品価値をもっています。  

●用途: 
●建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール
●電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理
●その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、
エンジン各部のシール、ガラス水槽や池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール  

●液色: 
ホワイト  
●耐熱温度(℃): 
150  
●硬さ(Hs): 
25  
●RED BOOKVol4ページ: 
424  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
86  

その他関連商品

05604365
コーキングガン シルバー

ノーブランド

KS-106

1本

¥230

09681847
シリコーン替えノズルN3

セメダイン

XA-596

1セット(3本)

¥138

09681856
マガリノズルエルボ

セメダイン

XA-179

1本

¥265

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

割ピン(鉄)

ノーブランド

商品点数:69

¥300

フレキシブルフィニッシングパットL

住友スリーエム(3M)

商品点数:3

¥490

シャーシーグリース

MonotaRO

商品点数:1

¥148

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品の接着に使用。
他店よりも価格が安い!
物は変わらないので、ビックリ!!
評判が良かったです。
[2008-10-24]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34