間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ツーリングワゴン 傾斜式

          
注文コード
09241671
品番
TW-4B
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥27,500

 

●特長: 
ツーリングケースが取り外せ机上での保管も可能です。
角度・位置・高さ調整出来ます。
トレー付で更に機能アップしています。
125Φキャスター付きで移動が楽です。  

●仕様: 
NT50・BT-50兼用  
●注意: 
※お客様組立品です  

●質量(kg): 
57.3  
●色: 
本体/グレー
ホルダー/レッド  

●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
593×143×225(ホルダーケース)  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
1000×640×830  
●ホルダー数: 
20個  
●ホルダーケース(個): 
4  
●RED BOOKVol4ページ: 
879  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34