日立工機
- ●特長:
- スピンドルロック付
サイドハンドル両側取付可
高耐久性モーター搭載。
- ●用途:
- 錆落とし、研削・研磨、切断など
- ●付属品:
- スパナ
- ●注意:
- ※砥石は別売りです。
- ●全長:
- 280
- ●質量(kg):
- 1.9(コード除く)
- ●色:
- 金
- ●高さ(mm):
- 60
- ●最高回転数(min-1[r.p.m]):
- 12000
- ●電流(A):
- 7.6
- ●電圧(V):
- 100
- ●消費電力(W):
- 720
- ●最大出力(W):
- 1020
- ●モーター:
- 単相直巻整流子モーター
- ●砥石寸法(mm):
- 外径100×厚さ3.5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4・6(レジノイドトイシ)×穴径15
- ●コード:
- 3心・2.5m
- ●胴径(Φmm):
- 64×61
- ●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm):
- 10(1.5)×10
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 550