間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WAKI

ステンレス線

※代表画像です
注文コード
09242703
品番
HW-135
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥333

 

●特長: 
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。  

●注意: 
※安全荷重・破断荷重は静止荷重での測定です。  

●材質: 
ステンレス  
●長さ(m): 
10  
●線径(Φmm): 
1.6〜1.5  
●安全荷重(kg): 
22  
●破断荷重(kg): 
110  
●番手: 
#16  
●RED BOOKVol4ページ: 
1440  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥60〜

ブッシング

アソー

商品点数:12

¥99〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34