間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

フタ付折りたたみコンテナ

※代表画像です
注文コード
09243087
品番
26L
内容量
1箱(8個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥15,877

 

●特長: 
内容物をホコリから守るフタ付き折りたたみコンテナです。
側面がメッシュタイプではなく、フタもついてるため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です。
底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
新聞の収納にピッタリのサイズ。  

●材質: 
ポリプロピレン  
●寸法(mm): 
約472×309×249  
●色: 
グレー/ダークブルー  
●有効内寸(mm): 
約472×309×249  
●耐荷重(kg): 
約20(底面)  
●折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約472×309×64  
●ケース容量(L): 
26  
●シャフト数(本): 
8(金属)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34