間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

804 裏フリースカーゴパンツ

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09243464
メーカー品番
804
内容量
1本
参考基準価格
¥3,000
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥2,100¥1,890
特価

 

●色: 
グレー  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
表/ポリエステル100(マイクロタフタ)
裏/フリース  

●股下(cm): 
80  
●ウエスト(cm): 
110〜120  
●総丈(cm): 
115  
●ヒップ(cm): 
121  

その他関連商品

802 裏フリースコート

WORK TOYO

商品点数:15

¥2,480

☆802 裏フリースコート(名入れ)

WORK TOYO

商品点数:15

¥2,480

801 裏フリースジャケット

WORK TOYO

商品点数:15

¥2,380

☆801 裏フリースジャケット(名入れ)

WORK TOYO

商品点数:15

¥2,380

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆802 裏フリースコート(名入れ)

WORK TOYO

商品点数:15

¥2,480

802 裏フリースコート

WORK TOYO

商品点数:15

¥2,480

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧