間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

整備鈑金エアホース

  
注文コード
09248757
品番
SBH-610
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥7,180¥6,821
特価

 

●特長: 
自動車整備。自動車板金など工場内作業用ホース。  

●用途: 
柔軟性を上げ、低温でも比較的固くなりにくく、折れにくく、耐久性があります。  

●注意: 
※ホースをご使用の場合、必ずホースのねじれや折れた箇所がないかご確認ください。  

●最高使用圧力(MPa): 
0〜1.5  
●ホース内径(Φmm): 
6.5  
●ホース長さ(m): 
10  
●ホース外径(Φmm): 
10  
●ソケット: 
ワンタッチ、スリーブガード、ロータリー  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
291  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34