間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

超軽スリムエアホース

※代表画像です
 
注文コード
09248793
品番
SLS-20
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥5,200

 

●特長: 
作業中の負担を軽減する超軽量エアホース。  

●用途: 
タッカー、仕上げネイラー、ダスター作業に。  

●注意: 
※細径ホースの為、圧力及び流量の損失が高く、大流量連続使用のツールには適しません。  

●最高使用圧力(MPa): 
0〜1.5  
●ホース内径(Φmm): 
5  
●ホース長さ(m): 
20  
●ホース継手: 
樹脂ソケット(日東工器)  
●ホース外径(Φmm): 
8  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34