間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
E-Value

エアーチャックガン

  
注文コード
09248802
品番
TG-1W
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,500

 

●特長: 
自動車やモーターバイクの空気注入に(ダブルタイヤ対応)  

●用途: 
圧力計付ですのでタイヤの空気圧を確認しながら作業できる。  

●最高使用圧力(MPa): 
0.7  
●接続ねじ: 
M12×1.0(本体底部)
PF1/4平行ネジ(本体とホース接続)
PF1/4平行ネジ(エアチャックとホース接続)  

●チャック寸法(mm): 
140  
●ホース長さ(mm): 
380  
●RED BOOKVol4ページ: 
1051  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車や農機のタイヤの空気を入れるために使ってます。
ホースが長くて使用しやすかったのですが、5ヶ月の使用でホース部の真中辺が切れてしまいました。ホースにヒビもまばらに入っています。
ちょっと切れるのが早過ぎると思うので、ホース部分は強化した方が良いと思います。
あと、ホース部のみ部品では出ないんですかね?
遠藤商会 様(千葉県) [2008-10-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ありません。
ホースのみの販売はしておりません


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34