SE-1.5 スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂 09249143 SE-1.5 スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂 09249143 SE-1.5 スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂 09249143

スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位

(97件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09249143 品番 SE-1.5
販売価格(税込) ¥24
販売価格(税別)
22

1個売りです。

呼び寸法SE-1.5 寸法D(mm)4 材質バネ用ステンレス鋼 寸法t(mm)0.4 形状E形止め輪 寸法H(mm)1.3 寸法d(mm)1.5(差-0.09) JIS規格JIS B 2805 寸法m(mm)0.5(差+0.05) 寸法n(mm)0.8(最小) 適合軸径d1(Φmm)2以上2.5未満 適合溝径d2(Φmm)1.53(差+0.06)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09249195
2024-07-30
用途:
バイクに

バイクメーカー純正部品が無くなったのでこちらで捜しました。

対象商品:
09249143
2024-02-08
用途:
電動工具の修理
建設業・工事業

知らない間に工具から脱落していて、困っていました。寸法、材質など細かく選べてしかも1コ単位で発注できてとても助かりました。

対象商品:
09249213
2023-12-04
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

旧車のブレーキドラム用に流用

40年以上前の車で、

純正廃番品でしたので色んなサイズを買い

ベストなサイズを使用しました。

対象商品:
09249195
2023-11-02
用途:
製品製造

年に数個ほどしかしないものだと在庫管理が大変なので箱単位で購入し辛く、ばら売りしていて助かります。

対象商品:
09249195
2023-08-17
用途:
バイク修理

わざわざ店舗へ向かい購入するより便利です。
しかも安い。
助かります。

対象商品:
09249143
2023-10-17
用途:
精密機械のリンク部
自動車・二輪車・自転車関連業

均一製は保たれていると、思います。普通に使用出来ました。

対象商品:
09249195
2023-06-12
用途:
カワサキ車に
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキ車ZRX系のステップに使えます。
フロント10mm リアは5mmサイズです。
1個単位で販売されているのが助かります。

対象商品:
09249204
2023-04-25
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

サイズを調べて、スズキのGSX-R125系のステップのピンで使用しました。
安く買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする