間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
菱三商事

PTFE系高級潤滑剤トリフロー

  
注文コード
09253036
メーカー品番
TRI-450A
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,500

 

●特長: 
高性能にこだわりぬいた究極の潤滑剤。潤滑のプロが選び続ける信頼の性能と実績。トリフローはPTFEパウダーを含む強固な潤滑・防錆皮膜を形成し、あらゆる金属摺動部の磨耗を劇的に低減いたします。
低摩擦係数・・・あらゆる固体潤滑剤中最も摩擦係数の低いPTFE配合
高荷重性能・・・ASTM-D3233 4500Lbs以上
防錆性能・・・金型、機械パーツ等の防錆剤としても好適
潤滑性能の持続・・・特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち
浸透性能・・・どんなに狭い隙間にも瞬時に浸透。チェーン潤滑、ネジ緩め等に威力を発揮  

●用途: 
プレス金型の防錆
メッキラインの防錆
ボルトのかじり防止措置の為の防錆
インラインスケートローラーのベアリングの防錆、潤滑
スリッタースコアラーの摺動部の防錆、潤滑(液だれ防止、紙粉が付着しにくい)
回転する金属部分の潤滑、防錆(節電効果大)
摺動金属部分のメンテナンス、液だれ防止  

●注意: 
※よく振ってからご使用ください(潤滑油よりPTFE粒子の比重が大きいので沈殿している可能性があり、十分な効果を発揮できない場合がある為)。
※ご使用の場合は局所排気や風通しの良い場所でご使用ください(浸透剤と使用している有機溶剤のイソヘキサン蒸気の吸力で、人によっては眩暈、頭痛を起こす可能性がある為)。  

●性能: 
ファレックス試験/4500Lbs以上(ASTM D3233)  
●使用温度範囲(℃): 
-53〜246  
●主成分: 
PTFEパウダー  
●比重: 
0.85  
●引火点(℃): 
-20以下  
●粘度: 
8.3mm2/s  
●流動点(℃): 
-45  
●表面張力(N/m): 
29×10-3  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧