オリイメック

※代表画像です
- ●特長:
- ■ラクラク移動、 コロが自在に動くキャスター構造。
■レベル調整できるので機器の安定した据付が可能です。
■大径の樹脂ハンドルにより移動・据付・レベル調整が簡単に行えます。
- ●材質:
- (フレーム)SPC、(防振ゴム)NBR、(コロ)ナイロン6、(ハンドル)ナイロン6
- ●質量(kg):
- 100
- ●寸法L(mm):
- 17
- ●寸法H(mm):
- 116
- ●寸法A(mm):
- 46
- ●寸法S(mm):
- 90孔φ9
- ●寸法E(mm):
- 36
- ●寸法l(mm):
- 15
- ●寸法T(mm):
- 6
- ●寸法W(mm):
- 140
- ●寸法P(mm):
- 110
- ●寸法I(mm):
- 64
- ●寸法R(mm):
- 70
- ●取付け方法:
- セットプレート四隅のボルト穴