ウレアグリース

(103件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 09257875 品番 F780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。

用途
製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20〜200 ちょう度2号 引火点(℃)222(SETA) 滴点(℃)200以上 外観黄褐色の半固体 溶解度水に不溶 トラスコ品番798-4308 比重0.92 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 毒劇区分普通物 商品タイプウレアグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412611
2025-10-26
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

昔からトルクカムにはコレを使ってます
まったく不具合起こらないのでコスパ非常に高いです
定期的にメンテナンスするならこれで十分
ぶっちゃけ高価なグリス要りません

2025-07-17
用途:
ボールジョイントへの給脂
株式会社アートクラフト 様

リチウムグリースより高性能なこちらを使ってみたいと思います。使用目的的には量も多すぎずなかなか良いと思います。

1人が参考にしています
2025-05-28
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

実績豊富なエーゼット製です。2本購入したうちの1本で蓋を開けた際に若干分離した?油が出てましたが使用上は全く問題なしでした。

2025-02-20
用途:
バイク等の補修

耐熱性とねんちょう性がちょうど良さそうで、サイトでも推奨していたので購入した。
性能はよくわからないが、使用感はいい。

対象商品:
58412611
2024-07-23
用途:
スクーターメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

af61トゥデイのドリブンフェイスのオーバーホールに使用しました。
頻繁に使うグリスではありませんので、もっと少量の物があれば更に良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
58412611
2024-01-18
用途:
様々なメンテナンス
その他業種

様々な所に利用しています。ので、減りがはやく追加購入を考えています。機能性十分。

1人が参考にしています
対象商品:
58412593
2024-03-04
用途:
ボールジョイントブーツ交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

性能的には体感とかしにくい場所に使うグリスですが、硬さ、量、使用感ともに抜群です。既にリピート中です。

対象商品:
58412611
2023-10-05
用途:
自動車のタイロッドエンドブーツやロアボーラーるジョイントブーツの取替時
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の注入器具に入れて使うとジョイント部分にきれいに塗れるしゴムを冒さないようで安心して使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする