曜日別特売
45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421

45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421
45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421
45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421
45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421
45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421
45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421
45904 【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ) 自重堂 09306421

【廃番】☆45904 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
09306421
品番
45904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600

ストレッチ裏綿ツイル使用で着心地とストレッチ性を高め、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。
メーカーオリジナルのシステムフラップの左胸ポケット、ウイングアームのカッティングは腕が動かしやすく作業しやすい型を採用。
内側には携帯電話ポケット付き。
抜群の動きやすさとしなやかな着心地を実現。

仕様
システムフラップ
携帯電話収納ポケット
胸ポケット
ウイングアーム
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ダークブルー
サイズ
4L
材質
クールシャワートロ/ポリエステル75%・綿25%
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
47
名入れ
可
注意
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0930642145904093989344590445904 45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 0939893445904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用)自重堂1枚
¥5,398
税込¥5,938
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする