自重堂
- ●特長:
- 抜群の動きやすさとしなやかな着心地を実現。
- ●仕様:
- 帯電防止素材
ストレッチ
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- 裏綿ツイル/ポリエステル93%・綿7%
- ●色:
- アースグリーン
- ●タイプ:
- 裾上げ有り
- ●股下(cm):
- 90ハーフ
- ●ウエスト(cm):
- 120
- ●材質(裏):
- ポリエステル65%・綿35%
- ●材質(表):
- ポリエステル100%
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 622