間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

☆40901 ツータックパンツ(秋冬用)(裾あげ)

  
注文コード
09307286
品番
40901
内容量
1本
参考基準価格
¥4,500
単価(税別)
¥2,250

 

●特長: 
抜群の動きやすさとしなやかな着心地を実現。  

●仕様: 
帯電防止素材
ストレッチ  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
裏綿ツイル/ポリエステル93%・綿7%  
●色: 
ダークブルー  
●タイプ: 
裾上げ有り  
●股下(cm): 
90ハーフ  
●ウエスト(cm): 
120  
●材質(裏): 
ポリエステル65%・綿35%  
●材質(表): 
ポリエステル100%  
●RED BOOKVol4ページ: 
622  

専用部品(オプション)

09306893
40901 ツータックパンツ(秋冬用)

自重堂

40901

1本

ダークブルー/120

¥2,250

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34