自重堂
- ●特長:
- 抜群の動きやすさとしなやかな着心地を実現。
- ●仕様:
- システムフラップ(右)
帯電防止素材使用
ストレッチ
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- 裏綿ツイル/ポリエステル93%・綿7%
- ●色:
- ダークブルー
- ●タイプ:
- 裾上げ無し
- ●股下(cm):
- 75
- ●ウエスト(cm):
- 91
- ●材質(裏):
- ポリエステル65%・綿35%
- ●材質(表):
- ポリエステル100%
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 622