工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆イベントユニフォーム
>
ポリエステルブルゾン
アタックベース
イベントブルゾン
7日以内出荷とは
注文コード
09318574
品番
8311-4
内容量
1着
参考基準価格
¥1,750
通常価格
単価(税別)
¥1,180
¥1,121
数量:
●特長:
ポリエステルの軽くて使いやすいブルゾンです。
●仕様:
撥水加工
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●材質:
ポリエステル100%(190Tタフタ)
●色:
ブルー
●サイズ:
LL
●タイプ:
名入れ無し
●胸囲(cm):
132
●着丈(cm):
71
●裄丈(cm):
87
●RED BOOKVol4ページ:
628
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
イベントブルゾン
アタックベース
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF