間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

イベントブルゾン

出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09318626
メーカー品番
8311-4
内容量
1着
参考基準価格
¥1,750
単価(税別)
¥1,180

 

●特長: 
ポリエステルの軽くて使いやすいブルゾンです。  

●仕様: 
撥水加工  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポリエステル100%(190Tタフタ)  
●色: 
レッド  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
132  
●着丈(cm): 
71  
●裄丈(cm): 
87  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧