間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

イベントブルゾン

注文コード
09318705
品番
8311-4
内容量
1着
参考基準価格
¥1,750
通常価格単価(税別)
¥1,180¥1,121
特価

 

●特長: 
ポリエステルの軽くて使いやすいブルゾンです。  

●仕様: 
撥水加工  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ポリエステル100%(190Tタフタ)  
●色: 
イエロー  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
120  
●着丈(cm): 
65  
●裄丈(cm): 
83  
●RED BOOKVol4ページ: 
628  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34