工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
取手・ツマミ・引手
栃木屋
キー
5日以内出荷とは
注文コード
09328864
品番
THA-418-1H
内容量
1個
参考基準価格
¥380
単価(税別)
¥372
数量:
●適合本体:
THA-418-1A・1B用(No.4180)
●質量(g):
164
●寸法S(mm):
136.5
●寸法U(mm):
40
●寸法V(mm):
32
●材質/処理:
ZDC/Ni
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
キー
栃木屋
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF