間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
栃木屋

キー

 
注文コード
09328873
品番
THA-418-2H
内容量
1個
参考基準価格
¥260
単価(税別)
¥255

 

●適合本体: 
THA-418-2A・2B用(No.418)  
●質量(g): 
52  
●寸法S(mm): 
89.5  
●寸法U(mm): 
34.2  
●寸法V(mm): 
22  
●材質/処理: 
ZDC/Ni  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34