間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
栃木屋

アジャスターフット TM-257(亜鉛メッキ)

※代表画像です
 
注文コード
09331454
品番
TM-257-1
内容量
1個
参考基準価格
¥235
単価(税別)
¥230

 

●質量(g): 
132  
●寸法A(mm): 
M12×1.75  
●寸法F(mm): 
19  
●寸法D(mm): 
22  
●寸法E(mm): 
14  
●寸法B(mm): 
Φ55  
●寸法C(mm): 
71  
●寸法C1(mm): 
50  
●材質/処理: 
(シャフト)SS400/Zn
(フット)SPCC/Zn
(ナット)SWRCH/Zn  

●垂直許容荷重kN(kgf): 
1.96[200]  
●垂直許容荷重N[kgf]: 
1.96[200]  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34