工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
アジャスターボルト
>
鋼・スチール製
>
亜鉛メッキ
栃木屋
アジャスターフット TM-257(亜鉛メッキ)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09331585
品番
TM-257-14
内容量
1個
参考基準価格
¥690
単価(税別)
¥676
数量:
●質量(g):
689
●寸法A(mm):
M20×2.5
●寸法F(mm):
30
●寸法D(mm):
31
●寸法E(mm):
18
●寸法B(mm):
Φ75
●寸法C(mm):
231
●寸法C1(mm):
200
●材質/処理:
(シャフト)SS400/Zn
(フット)SPCC/Zn
(ナット)SWRCH/Zn
●垂直許容荷重kN(kgf):
2.94[300]
●垂直許容荷重N[kgf]:
2.94[300]
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アジャスターフット TM-257(亜鉛メッキ)
栃木屋
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF