栃木屋

ゴム足UK型

※代表画像です
 
注文コード
09332102
品番
UK-12
内容量
1個
参考基準価格
¥50
単価(税別)
¥49

 

●特長: 
UL規格認定材料を使用したゴム足です。
輸出製品等にご使用下さい。  

●用途: 
OA機器・事務機器・各種計測機械等  

●色: 
カラシ色  
●質量(g): 
9.1  
●硬度: 
60±5度  
●寸法A(mm): 
30  
●寸法F(mm): 
5  
●寸法D(mm): 
5.2  
●寸法E(mm): 
12  
●寸法B(mm): 
9  
●寸法T(mm): 
0.8  
●寸法R(mm): 
1  
●難燃性: 
(UL規格)94V-0  
●材質/処理: 
(ゴム足)CR(クロロプレンゴム)/-
(座金)SPCC/Zn  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34