間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
テサ(tesa)

梱包用OPP粘着テープ 4260PVE

※代表画像です
 
注文コード
09334473
品番
4260PVE
内容量
1箱(50巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,500

 

●特長: 
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。
軽量物の梱包に適します。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。  

●色: 
透明  
●テープ幅(mm): 
48  
●基材: 
OPP  
●テープ長さ(m): 
100  
●粘着剤: 
アクリルエマルジョン系  
●伸び(%): 
140  
●粘着力(N/10mm): 
2.16  
●引張強度(N/10mm): 
31.4  
●粘着剤厚み(mm): 
0.050  
●RED BOOKVol4ページ: 
968  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34