間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アピックス

2WAYハロゲンヒーター

 
取扱い終了 
注文コード
09335033
品番
ATH-646T
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
パーソナル(個人)使用で、デスクの下・膝下向けには【横置き】して、立ち仕事やキッチンなどには、【縦置き】してお使いいただけます。
ヒーターの速暖性、軽さが特長ですので、据え置きタイプの暖房機に比べ、朝の着替え時など持ち運んで、すぐに使えます。
400W/200W の強弱切換で暖かさがお好みで選べ、180分のオフタイマーを搭載。
また、独自の安全機構を採用して、2WAY使用時の通電をコントロールします。  

●仕様: 
強弱切替(400W/200W)
180分オフタイマー
転倒OFFスイッチ(ダブル振り子式)  

●材質: 
(本体)ABS樹脂・PC・スチール/(反射板)アルミ/(スポークガード)スチール  
●質量(kg): 
約2.5  
●色: 
メタリックレッド  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
400  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
190×455×205  
●電源コード(m): 
約1.8  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34