間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CCP

スチームファン式加湿器(オフタイマーなし)

注文コード
09340213
品番
KX-235
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,280

 

●特長: 
安全のファン方式採用でスチーム吹き出し口が熱すぎない。
万が一転倒してもお湯がこぼれにくい。
転倒時自動運転停止機能付き。
空焚き防止機能付きで安心。
取っ手付きタンクで吸水時の持ち運びもラクラク。
  

●仕様: 
加湿の目安/5〜8畳  
●質量(kg): 
2.9  
●色: 
ホワイト×ブルー  
●消費電力(W): 
280  
●タンク容量(L): 
3.2  
●コード長さ(m): 
1.8  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
35.0×15.0×28.0  
●電気代の目安: 
1時間約6円  
●連続加湿時間(時間): 
約10  
●最大加湿量(mL/h): 
約300  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34