間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CCT

クリーンマット

※代表画像です
注文コード
09340606
品番
01-612B
内容量
1箱(30枚×8マット)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥15,200

 

●特長: 
水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。
コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。  

●材質: 
ポリエチレン(LDPE)  
●寸法(mm): 
600×1200  
●色: 
青  
●厚さ(μm): 
(フィルム)50±2  
●構成: 
上部カバーシート
使い捨てシート
両面粘着テープシート
底部カバーシート  

●伸び(%): 
250  
●積層枚数(シート): 
30  
●粘着力(g/25mm): 
(表面)200、(背面)700  
●引張強度(kgf/cm2): 
170  
●RED BOOKVol4ページ: 
596  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34