間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

帯電防止クリーンマット

注文コード
09340685
品番
ASM-200
内容量
1箱(30枚×8マット)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥12,000

 

●特長: 
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。
水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。
コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。  

●仕様: 
30枚積層  
●材質: 
ポリエチレン(LDPE)  
●寸法(mm): 
600×900  
●色: 
白  
●厚さ(μm): 
(フィルム)50±2  
●伸び(%): 
250  
●粘着力(g/25mm): 
(表面)200、(背面)700  
●表面抵抗値(Ω): 
(粘着面)109〜1011  
●引張強度(kgf/cm2): 
170  
●RED BOOKVol4ページ: 
596  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34